アトムリビンテック
アトムリビンテックの 建具金物
アトムリビンテックの 鍵・錠前
アトムリビンテックの 空錠・ハンドル単体
大型取手
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
仕上
ダークブラウン
サイズ
425
注文コード
27153053
品番
発泡樹脂STハンドルΦ25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥18,000
この商品は
仕上・サイズ
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
材質
(取っ手)発泡PVC、(脚部)SUS304<鏡面仕上げ>
付属品
+なべ小ねじM8×50(2本)(戸厚8〜18用)、+なべ小ねじM8×80(2本)(戸厚18〜50用)、+丸皿小ねじM4×8(4本)
サイズ
425
仕上
ダークブラウン
取手
取手