アトムリビンテック
アトムリビンテックの 建具金物
アトムリビンテックの 鍵・錠前
アトムリビンテックの 空錠・ハンドル単体
大型取手
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
仕上
(取っ手)ダークブラウン、(脚部)アンバー塗装
注文コード
27153157
品番
木金大型取手Φ25
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
仕上
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
材質
(取っ手)ブナ、(脚部)亜鉛合金、(カバー)ABS
付属品
+なべ小ねじM6×60(2本)、M6ナット(2ケ)、ワッシャー(2枚)、+なべタッピンねじ3.5×16(8本)(直付け用)
サイズ
小
仕上
(取っ手)ダークブラウン、(脚部)アンバー塗装
取手
取手