アトムリビンテック
アトムリビンテックの 建具金物
アトムリビンテックの 鍵・錠前
アトムリビンテックの 空錠・ハンドル単体
アトリスNハンドル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕上
サテンニッケルメッキ
サイズ
256
注文コード
27153333
品番
アトリスNハンドル
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,000
この商品は
仕上・サイズ
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
材質
亜鉛合金
シリーズ
アトリス
サイズ
256
仕上
サテンニッケルメッキ
推奨ねじ
+-兼用トラスM4×L(付属していません)
取手
取手