アトリスNハンドル アトリスNハンドル アトムリビンテック 取手 27153342

アトリスNハンドル アトリスNハンドル アトムリビンテック 27153342 アトリスNハンドル アトリスNハンドル アトムリビンテック 27153342

アトリスNハンドル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕上サテンニッケルメッキ サイズ192 注文コード27153342 品番アトリスNハンドル
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,850
この商品は仕上・サイズ8種類から選べます 他の種類を見る
材質亜鉛合金 シリーズアトリス サイズ192 仕上サテンニッケルメッキ 推奨ねじ+-兼用トラスM4×L(付属していません) 取手取手

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする