アトムリビンテック
アトムリビンテックの 建具金物
アトムリビンテックの 鍵・錠前
アトムリビンテックの 空錠・ハンドル単体
アトリスNハンドル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27153358
品番
アトリスNハンドル
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
材質
亜鉛合金
シリーズ
アトリス
サイズ
128
仕上
サテンニッケルメッキ
推奨ねじ
+-兼用トラスM4×L(付属していません)
取手
取手