AH-13取手

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 27153403 品番 AH-13取手
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
材質亜鉛合金 サイズ120 仕上サテンニッケルメッキ 推奨ねじ+-兼用トラスM4×L(付属していません) 取手取手

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27153412
2019-04-19
用途:
貸家のキッチンのリフォーム
不動産業

シンプルな形で気に入りました。古いキッチンでサイズが合うものがなかなか見つからなかったのですが、こちらで見つかりました。

対象商品:
27153403
2018-07-17
用途:
木製建具の取り付け
建設業・工事業

別メーカーの代替品として購入、サイズは書いてあるのでしょうが、イメージより細いので在庫にしました。ピッチ120mmで、角で、スリムなデザインを希望ならおすすめ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする