曜日別特売
ステンレスME戸引手 引手 アトムリビンテック 27154207

ステンレスME戸引手 引手 アトムリビンテック 27154207
ステンレスME戸引手 引手 アトムリビンテック 27154207

引手

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ150
仕上SG色塗装
内容量1個注文コード27154207品番ステンレスME戸引手
参考基準価格(税別)¥830販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

厚みを感じさせるツバのデザインが、質感を向上させています。
黒塗装は、キズのつきにくい丈夫な粉体塗装です。

材質ステンレス鋼(SUS430J1L)サイズ150付属品+皿木ねじ2.1×16(2本)仕上SG色塗装
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27154277
2021-10-16
用途: 建具製作時
建設業・工事業

この、サイズ感はなかなか無く、イメージ通り。
モダンな中でアンティークっぽさを感じることができる商品でした。

対象商品 : 27154207
2020-05-16
用途: 改修
医療・福祉・介護関連業

薄く軽くよい。適材適所で良いと思います。種類も豊富。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする