引手

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 27154234 品番 ステンレスME戸引手
参考基準価格(税別)¥560 販売価格(税込) ¥571
販売価格(税別)
519

厚みを感じさせるツバのデザインが、質感を向上させています。
黒塗装は、キズのつきにくい丈夫な粉体塗装です。

材質ステンレス鋼(SUS430J1L) サイズ150 付属品+皿木ねじ2.1×16(2本) 仕上生地ヘアーライン

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27154277
2021-10-16
用途:
建具製作時
建設業・工事業

この、サイズ感はなかなか無く、イメージ通り。
モダンな中でアンティークっぽさを感じることができる商品でした。

対象商品:
27154207
2020-05-16
用途:
改修
医療・福祉・介護関連業

薄く軽くよい。適材適所で良いと思います。種類も豊富。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする