ハンガー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード27154688 品番SCハンガー
参考基準価格(税別)¥6,600 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

洋服の出し入れがしやすいように、バーが前後にスライドする洋服ハンガーです。
狭い収納スペースを有効に利用できます。主にロッカーなどの間口の狭い家具、奥行の浅い家具にご利用ください。
シンプルで気品のあるデザイン、スムーズで快適な操作感は、高級木製ロッカーなどに最適です。

材質アルミ合金、PP(ダークグレイ) 付属品+皿木ねじ 3.5×20(4本) 寸法(mm)350 仕上アルマイトシルバー 吊下荷重N(kgf)総吊り下げ/78.5(8)以下

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする