1丁で「CE」と「裸」の5サイズに対応。使い勝手・持ち運びがグーンと便利に。 絶縁被覆付閉端接続子と裸端子(スリーブP・B)の2種類に対応するマルチタイプ。 最も力が必要なCE5の荷重を約20%軽減(従来品比) 作業性の良いダイス歯口の並びで誤使用を防止。(接続詞の列・裸端子の列を分けて、容易に識別可能) 軽量コンパクトで手にフィットするポケットインのミニサイズ。 本体内装式に成形確認機構(新ラチェット機構搭載) 手にフイットするエラストマーグリップ。 端子の仮押さえも片手でラクラクOK。
絶縁被覆付閉端接続子とスリーブをよく使用するので購入しました。大きさも工具箱にちょうど良いと思います。工具の持ち替えも無くなり圧着時の力もそれほどいらなく連続作業でも疲れにくく感じます。使い勝手がよく実は今回2本目の購入です。価格が結構高いのでもう少し安くなるのを期待、☆-1です。
使用してみましたが、一石二鳥の工具です。工具箱が軽くなりました。