TMEHジャパン
TMEHジャパンの パイプフレーム
TMEHジャパンの パイプフレーム用部品
TMEHジャパンの パイプラックシステムパーツ
キャスターサポート45
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27156212
品番
CMAL-200K
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,694
販売価格(税別)
¥
1,540
バスケットに入れる
セット内容
CM-200:1個、CM-200K:1個、低頭穴付ボルトM8×50:2個、ナットNN08W:2個、平ワッシャーM8;4個
材質
スチール
質量(g)
266
表面
三価クロムメッキ