TMEHジャパン
TMEHジャパンの パイプフレーム
TMEHジャパンの パイプフレーム用部品
TMEHジャパンの パイプラックシステムパーツ
グリップリング
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27156246
品番
G813S-2B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,848
販売価格(税別)
¥
1,680
バスケットに入れる
色
グレー
材質(車輪)
ウレタン
タイプ
ブレーキ付き自在
取付高(mm)
100
最大荷重(daN)
40
偏心(mm)
33
車輪サイズ(inch)
3(75mm相当)