TMEHジャパン
TMEHジャパンの パイプフレーム
TMEHジャパンの パイプフレーム用部品
TMEHジャパンの パイプラックシステムパーツ
ジョイントカバー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27156273
品番
JC-GA-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥704
販売価格(税別)
¥
640
バスケットに入れる
材質
ポリオレフィン
色
ホワイト
質量(g)
9
セット内容
JC-G-2:2個、JC-G-3:1個
注意
※カバー取り付け時に隙間ができないように形状が変更となります。旧品が無くなり次第、仕様変更後の商品に切り替わります。