古河電工(古河電気工業)
古河電工(古河電気工業)の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
古河電工(古河電気工業)の 電線管用接続部品
古河電工(古河電気工業)の その他電線管用接続部品
異種管継手 アクアタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径
(相手側異種管)鋼管/(SGP):25電線管/(ライニング厚鋼):28、厚鋼(G):28塩ビ管/(VE・HIVE):28NTT仕様塩ビ管/(PV):25
サイズ
Φ30
注文コード
27158416
品番
FT-30AQ-1
参考基準価格(税別)
¥11,020
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
この商品は
呼び径・サイズ
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
エポキシパテもテープも使わずに、エフレックスと異種管を接続することができます。
施工時間を大幅に削減できます。
呼び径
(相手側異種管)
鋼管/(SGP):25
電線管/(ライニング厚鋼):28、厚鋼(G):28
塩ビ管/(VE・HIVE):28
NTT仕様塩ビ管/(PV):25
外径(mm)
(相手側異種管)
鋼管/(SGP):34
電線管/(ライニング厚鋼):34.5、厚鋼(G):33.3
塩ビ管/(VE・HIVE):34
NTT仕様塩ビ管/(PV):34
寸法D1(Φmm)
(カラー)53
寸法D2(Φmm)
(スリーブ)47
寸法D3(Φmm)
(スリーブ)51
寸法L(mm)
(スリーブ)76
寸法I(mm)
(締め付け完了の目安)8
サイズ
Φ30
仕様
(異種管側の差込み目安)50mm
注意
※水膨張性不織布を使用しているため、使用直前まで袋から取り出さないでください。
※管内部に大量に水が浸入してくる現場での使用はお控えください。