※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

異種管継手 アクアタイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(相手側異種管)鋼管/(SGP):20電線管/(ライニング厚鋼):22、厚鋼(G):22塩ビ管/(VP・VU):20、(VE・HIVE):22 サイズΦ30 注文コード27158452 品番FT-30AQ-3B
参考基準価格(税別)¥11,020 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498
この商品は呼び径・サイズなど18種類から選べます 他の種類を見る

エポキシパテもテープも使わずに、エフレックスと異種管を接続することができます。
施工時間を大幅に削減できます。

呼び径
(相手側異種管)
鋼管/(SGP):20
電線管/(ライニング厚鋼):22、厚鋼(G):22
塩ビ管/(VP・VU):20、(VE・HIVE):22
外径(mm)
(相手側異種管)
鋼管/(SGP):27.2
電線管/(ライニング厚鋼):22.7、厚鋼(G):26.5
塩ビ管/(VP・VU):26、(VE・HIVE):26
寸法D1(Φmm)(カラー)48 寸法D2(Φmm)(スリーブ)48 寸法D3(Φmm)- 寸法L(mm)(スリーブ)90 寸法I(mm)(締め付け完了の目安)6 サイズΦ30 仕様(異種管側の差込み目安)50mm
注意
※水膨張性不織布を使用しているため、使用直前まで袋から取り出さないでください。
※管内部に大量に水が浸入してくる現場での使用はお控えください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする