古河電工(古河電気工業)
古河電工(古河電気工業)の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
古河電工(古河電気工業)の 電線管用接続部品
古河電工(古河電気工業)の その他電線管用接続部品
異種管継手 アクアタイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径
(相手側異種管)電線管/薄鋼(C)・Eパイプ:31塩ビ管/(VP・VU):25
サイズ
Φ30
注文コード
27158468
品番
FT-30AQ-4
参考基準価格(税別)
¥11,020
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
この商品は
呼び径・サイズ
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
エポキシパテもテープも使わずに、エフレックスと異種管を接続することができます。
施工時間を大幅に削減できます。
呼び径
(相手側異種管)
電線管/薄鋼(C)・Eパイプ:31
塩ビ管/(VP・VU):25
外径(mm)
(相手側異種管)
電線管/薄鋼(C)・Eパイプ:31.8
塩ビ管/(VP・VU):32
寸法D1(Φmm)
(カラー)53
寸法D2(Φmm)
(スリーブ)48
寸法D3(Φmm)
-
寸法L(mm)
(スリーブ)90
寸法I(mm)
(締め付け完了の目安)7
サイズ
Φ30
仕様
(異種管側の差込み目安)50mm
注意
※水膨張性不織布を使用しているため、使用直前まで袋から取り出さないでください。
※管内部に大量に水が浸入してくる現場での使用はお控えください。