古河電工(古河電気工業)
古河電工(古河電気工業)の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
古河電工(古河電気工業)の 電線管用接続部品
古河電工(古河電気工業)の その他電線管用接続部品
異種管継手 アクアタイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径
(相手側異種管)鋼管/(SGP):40電線管/(ライニング厚鋼):42、厚鋼(G):42塩ビ管/(VP・VU):40、(VE・HIVE):42
サイズ
Φ40
注文コード
27158477
品番
FT-40AQ-1
参考基準価格(税別)
¥12,180
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
呼び径・サイズ
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
エポキシパテもテープも使わずに、エフレックスと異種管を接続することができます。
施工時間を大幅に削減できます。
呼び径
(相手側異種管)
鋼管/(SGP):40
電線管/(ライニング厚鋼):42、厚鋼(G):42
塩ビ管/(VP・VU):40、(VE・HIVE):42
外径(mm)
(相手側異種管)
鋼管/(SGP):48.6
電線管/(ライニング厚鋼):49、厚鋼(G):47.8
塩ビ管/(VP・VU):48、(VE・HIVE):48
寸法D1(Φmm)
(カラー)72
寸法D2(Φmm)
(スリーブ)62
寸法D3(Φmm)
(スリーブ)73
寸法L(mm)
(スリーブ)96
寸法I(mm)
(締め付け完了の目安)8
サイズ
Φ40
仕様
(異種管側の差込み目安)50mm
注意
※水膨張性不織布を使用しているため、使用直前まで袋から取り出さないでください。
※管内部に大量に水が浸入してくる現場での使用はお控えください。