古河電工(古河電気工業)
古河電工(古河電気工業)の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
古河電工(古河電気工業)の 電線管用接続部品
古河電工(古河電気工業)の その他電線管用接続部品
異種管継手 アクアタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径
(相手側異種管)鋼管/(SGP):50電線管/(ライニング厚鋼):54、厚鋼(G):54塩ビ管/(VP・VU):50、(VE・HIVE):54NTT仕様塩ビ管/(PV):50
サイズ
Φ50
注文コード
27158513
品番
FT-50AQ-1
参考基準価格(税別)
¥13,310
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
この商品は
呼び径・サイズ
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
エポキシパテもテープも使わずに、エフレックスと異種管を接続することができます。
施工時間を大幅に削減できます。
呼び径
(相手側異種管)
鋼管/(SGP):50
電線管/(ライニング厚鋼):54、厚鋼(G):54
塩ビ管/(VP・VU):50、(VE・HIVE):54
NTT仕様塩ビ管/(PV):50
外径(mm)
(相手側異種管)
鋼管/(SGP):60.5
電線管/(ライニング厚鋼):60.8、厚鋼(G):59.6
塩ビ管/(VP・VU):60、(VE・HIVE):60
NTT仕様塩ビ管/(PV):60
寸法D1(Φmm)
(カラー)82
寸法D2(Φmm)
(スリーブ)77
寸法D3(Φmm)
(スリーブ)82
寸法L(mm)
(スリーブ)116
寸法I(mm)
(締め付け完了の目安)9
サイズ
Φ50
仕様
(異種管側の差込み目安)50mm
注意
※水膨張性不織布を使用しているため、使用直前まで袋から取り出さないでください。
※管内部に大量に水が浸入してくる現場での使用はお控えください。