※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
呼び径(相手側異種管)鋼管/(SGP):65電線管/(ライニング厚鋼):70、厚鋼(G):70、薄鋼(C)・Eパイプ:75塩ビ管/(VP・VU):65、(VE・HIVE):70
サイズΦ65
注文コード27158547
品番FT-65AQ-1
参考基準価格(税別)¥15,640
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
エポキシパテもテープも使わずに、エフレックスと異種管を接続することができます。
施工時間を大幅に削減できます。