ベッセル
ベッセルの ドライバー/ビット
ベッセルの ビット
ベッセルの プラスビット
サキスボビット 木ネジ用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(10本)
注文コード
27161627
品番
M-S14 (+)2×65H
参考基準価格(税別)
¥1,750
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
木目などによるビットの跳ねを抑えて、スムーズなネジ締め作業。
マグネット入り、ネジを保持できます。
全長(mm)
65
トラスコ品番
829-0739
質量(g)
14
先端サイズ
No.2
硬度
H
先端形状
プラス(+)
本数
10
刃先マグネット
あり
両頭機能
両頭
注意
※作業時には、保護メガネを着用してください。
※工具は、本来の使用目的以外では使用しないでください。
※正しい用途・サイズ・使い方を確かめてご使用ください。
※必要以上に無理な力で使用しないでください。
※電流が流れているものには使用しないでください。
※改造しないでください。加熱・加工等をした場合は、著しく品質の低下を招きます。
商品説明動画
プロのためのプロ魂を持ったビットシリーズ「玄人魂」
参考になった