DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)
DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)の 切断
DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)の 切断砥石
DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)の 金属用
トカゲハイパー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
27161837
品番
125×2.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
超セラミック砥粒を採用した両面補強切断砥石。トータルバランスに優れた切断性能。
用途
肉薄の鋼管、鋼板、チャンネル鋼の切断
ステンレス材、鋼丸棒、アングルなどの切断も可能
外径(mm)
125
厚さ(mm)
2.5
穴径(mm)
22
砥粒
A36PBF5
粒度
36
砥材
A
硬度
P
最高使用周速度(m/s)
80
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
27161837
125×2.5
85553608
ー
トカゲ
DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)
1枚
¥
379
税込
¥
417
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)