方眼用紙の大きくなるにつれて紙厚が増すので、大きな用紙がぺらぺらでたわんでしまったり、小さいサイズが厚すぎて扱いにくくなったりしません。その用紙の大きさに合った、程よい厚さになっています。85g/m2(B1)、75g/m2(B2、B3、B4、A1、A2、A3)、70g/m2(A4)、50g/m2(B5)
扱いやすいサイズで、小さな図面をひくのに重宝しています。紙質も良いです。
これまでも使っていましたが、1mmを910mmとして使うと、使いやすいです。
この大きさで1ミリサイズ、紙も良質で書きやすいそうです。
普通の方眼紙です。まとめて購入することができてよかったです。
用紙自体はいいです。ですが、束になってないので、慌てると全部バラバラになりそうで、ドキドキです。
従業員の希望があり、購入させていただきました。紙質も良く、満足しています。
やはり方眼紙でしたらこちらでしょう。安心して注文できます。
コクヨの方眼紙が一番信用できて、使いやすいようです。定期的に社内で依頼を受けます。