綴込表紙A

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組(2枚) 注文コード 27163185 品番 ツ-6
参考基準価格(税別)¥420 販売価格(税込) ¥417
販売価格(税別)
379

破損しやすい背部を布貼り・表紙クロス貼りにした丈夫な綴込表紙。
破損しやすい背部を布貼りにした、丈夫な綴込表紙です。
グリーン購入法適合。

サイズA5-S 材質背布貼り・表紙クロス貼り 穴数2 縦(mm)220 横(mm)158 エコマーク認定認定 紙質再生材配合率/芯材・枕ボール:古紙パルプ配合率100%、芯材・枕ボール部/古紙パルプ配合 エコマーク認定番号17 112 192

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:81

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27163264
2023-04-08
用途:
電子部品をコンパクトに保管
製造業

他のファイル用品より、コストパホーマンスが良さそうかと思い購入しましたが、使いにくいですし、もっとコスパが良いものがありました。

対象商品:
27163228
2021-02-12
用途:
各社員の出勤簿
建設業・工事業

昔ながらの学校の出席簿みたいです。しっかりしていて長く使えそうです。

対象商品:
27163246
2020-05-30
用途:
年度別書類の整理
サービス業

今のファッション性はないけれど表紙が、固く厚みも調整できるので書類整理に便利です。探しました。ありがとう。

対象商品:
27163255
2019-10-16
用途:
毎木調査時
建設業・工事業

昔ながらの綴込表紙で、耐久性に優れている使い勝手の良い製品です。

対象商品:
27163212
2018-02-22
用途:
書類綴りの表紙はこれ!
運輸・通信業

仕事柄、保管書類の多い関係で、毎月中身入れ替え式にしています。
この表紙は、昔からあり、大変使いやすく、デザインも同じなのですごく重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「製本道具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする