KJ-G13A4-100N インクジェットプリンタ用紙 写真用紙(光沢・厚手) コクヨ 27163395

インクジェットプリンタ用紙 写真用紙(光沢・厚手)

(16件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(100枚)
サイズA4
内容量1袋(100枚)注文コード27163395品番KJ-G13A4-100N
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

鮮やかな仕上がり/色彩の発色表現を豊かに表現できる特殊コーティングを採用。表面の滑らかな光沢が、さまざまな写真を鮮明に再現します。しっかりした厚み/0.22mmの十分な厚みが高級感を演出。シワになりにくく、耐水性も高いため、一般的なスナップ写真などの大量印刷にも手軽に使えます。

サイズA4紙厚(mm)0.22紙厚(g/m2)186白色度(%)98程度(ISO)入数(枚)100包装10寸法(縦×横)(mm)297×210縦(mm)297横(mm)210紙質光沢印刷方式片面画質7素材光沢適合プリンタインクジェットプリンター
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68573154
2023-07-21
用途: 公共事業用写真
その他業種

厚みがやや薄いが写真台帳に挟む分には何ら問題はない。裏面も真っ白で一見表裏がわかりにくいようにも思えるが触ればすぐわかる。

対象商品 : 68573163
2022-10-08
用途: 写真印刷
自動車・二輪車・自転車関連業

リピート購入しました。エプソンのプリンターで印刷していますが、非常に写りが良く、とても満足しています。

対象商品 : 68573093
2022-09-21
用途: 事務
自動車・二輪車・自転車関連業

普通の紙と比べると、厚手ですとやはり仕上がりが良いです。

対象商品 : 68573163
2021-07-23
用途: プリンターから印刷
自動車・二輪車・自転車関連業

きれいに印刷できます。値段が手ごろなので、次回もリピートしたいと思います。

対象商品 : 68573057
2021-01-28
用途: 写真
その他業種

めったに使用しないA3サイズ!それゆえか?手頃な価格では手に入らないwがぁ~wやはりネックは送料成り!w

対象商品 : 68573145
2020-12-20
用途: 写真サイズに印刷
サービス業

コストパフォーマンスに優れていて、色鮮やかに印刷できました。

対象商品 : 27163404
2020-07-23
用途: 見本用に
サービス業

ステッカー製作の時テスト印字用で購入。値段も安いしステッカーの光沢に近いので使ってます。

対象商品 : 27163395
2019-04-10
用途: 掲示物

とても安価ですが、印刷がきれいで満足しています。是非次回も購入したいと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする