曜日別特売
KPC-E1021-100 プリンタを選ばないはかどりラベル コクヨ 27163413

プリンタを選ばないはかどりラベル

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(100枚)
面付2面
ラベルサイズ(mm)148.5×210
内容量1袋(100枚)注文コード27163413品番KPC-E1021-100
参考基準価格(税別)¥6,300販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

プリンタを選ばないマルチ対応用紙で、OA業界標準のレイアウトを採用。現在お使いの印字ソフトやレイアウトがそのまま使えます。マイクロミシン目入りで用紙を分切り離せるので分けて使うときに便利です。台紙(はくり紙)に、「位置合わせらくらくスリット」が入っているので、はがしやすく、大きなラベルでもきれいに貼れます。

用途
宛名・A5表示用
紙厚(g/m2)121白色度(%)85程度面付2面ラベルサイズ(mm)148.5×210片数200片入数100シートラベル形状四角紙質古紙パルプ配合ラベル厚(mm)0.07余白なしシートサイズA4適合プリンタカラーインクジェットプリンタ(染料・顔料)、カラーレーザープリンタ、モノクロレーザープリンタ、カラーコピー機、モノクロ普通コピー機、ワープロ熱転写プリンタグリーン購入法適合
注意
※用紙厚さ121g/平方メートル以上に対応する機種でお使いください。前面給排紙タイプのプリンタでは紙送りができない場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-17
用途: 宛名タックシール用に
その他業種

ワードで使用しているが満足している。さすがメーカー品これからもこの手にしようかと思っている。

対象商品 : 27163413
2022-03-09
用途: 商品の裏表示シールとして
株式会社ルーラル製造業

シールの大きさ通りに印刷できて使用できるので、余白を考えて入力しなくてもよいところが便利です。

対象商品 : 68576602
2018-09-13
用途: ラベル印刷
卸売・小売業

ソフトが使いづらい!ラベル屋さんに変更しました!!

対象商品 : 68576557
2014-07-07
用途: 宛名ラベルの印刷

紙厚が薄く強度もない
梅雨の時期等、湿気の多い時期には台紙から剥がしづらいし簡単に破けてしまう

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

現場で使えるラベルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/label/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする