プリンタを選ばないはかどりラベル

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100枚) 注文コード 27163438 品番 KPC-E1081-100
参考基準価格(税別)¥6,300 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

プリンタを選ばないマルチ対応用紙で、OA業界標準のレイアウトを採用。現在お使いの印字ソフトやレイアウトがそのまま使えます。マイクロミシン目入りで用紙を分切り離せるので分けて使うときに便利です。台紙(はくり紙)に、「位置合わせらくらくスリット」が入っているので、はがしやすく、大きなラベルでもきれいに貼れます。

用途宛名・表示用 紙厚(g/m2)121 白色度(%)85程度 面付8面 ラベルサイズ(mm)69×97 片数800片 入数100シート ラベル形状四角 紙質古紙パルプ配合 ラベル厚(mm)0.07 余白四辺余白付 シートサイズA4 適合プリンタカラーインクジェットプリンタ(染料・顔料)、カラーレーザープリンタ、モノクロレーザープリンタ、カラーコピー機、モノクロ普通コピー機、ワープロ熱転写プリンタ グリーン購入法適合
注意
※用紙厚さ121g/平方メートル以上に対応する機種でお使いください。前面給排紙タイプのプリンタでは紙送りができない場合があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-17
用途:
宛名タックシール用に
その他業種

ワードで使用しているが満足している。さすがメーカー品これからもこの手にしようかと思っている。

対象商品:
27163413
2022-03-09
用途:
商品の裏表示シールとして
株式会社ルーラル 様 (製造業)

シールの大きさ通りに印刷できて使用できるので、余白を考えて入力しなくてもよいところが便利です。

対象商品:
68576602
2018-09-13
用途:
ラベル印刷
卸売・小売業

ソフトが使いづらい!ラベル屋さんに変更しました!!

対象商品:
68576557
2014-07-07
用途:
宛名ラベルの印刷

紙厚が薄く強度もない
梅雨の時期等、湿気の多い時期には台紙から剥がしづらいし簡単に破けてしまう

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

現場で使えるラベルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/label/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする