T-SM300G テープカッター<カルカット>ハンディタイプ 小巻 コクヨ 27163544

テープカッター<カルカット>ハンディタイプ 小巻

(7件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード27163544 品番T-SM300G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥500
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

カルカット独自の特殊加工刃で約1/2の軽い力でテープを切ることができます。(メーカー比)
特殊加工刃はケガをしにくい設計です。
セロハンテープ以外にPPテープやマスキングテープなどもよく切れます。
刃はテープののりが付きにくく、切り心地が長持ちする設計です。
切ったテープの切り口はまっすぐキレイです。
小巻専用

付属品小巻きセロハンテープ1本(幅15mm×長さ10m) 適合小巻き 材質本体・カバー:R-ABS、刃:ステンレス、付属テープ/基材:セロハン、粘着剤:アクリル系 質量(g)44 テープ種類小巻 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)27×91×60 適合テープ外径(Φmm)52 適合テープ幅(mm)18

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
27163544 T-SM300G 01245125 T-SM300W テープカッター<カルカット>ハンディタイプ 小巻 コクヨ テープカッター<カルカット>ハンディタイプ 小巻 コクヨ 1個 599 税込659 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01245125
2024-09-06
用途:
事務作業
株式会社ヒルサイド 様 (サービス業)

コンパクトで、付け替えも楽ちんです。簡単に切れて、切り口もギザギザにならずに真っすぐ美しいです。ただ、スコッチのメンディングテープは外径サイズが小さくて入りませんでした。

1人が参考にしています
対象商品:
01245125
2022-05-27
用途:
事務用

やはり専用品だけあってしっかりしているしよく切れる。

対象商品:
01245116
2020-01-30
用途:
日常使い
サービス業

みなさんのレビューに惹かれて買ってしまいました。
さすがの切りやすさと使いやすさです。あちこち置きたいので何個も欲しくなります。

対象商品:
01245107
2018-09-09
用途:
デスク周りに必須

100均のテープを使っていましたが、使い勝手が悪くジプシーでしたが、こちらコクヨ製を購入。第一印象は「さすがのコクヨです」。テープカッターがとにかくストレスなく切れて(こことっても大事)満足しております。

対象商品:
01245107
2018-11-09
用途:
日常使い・・・台所、居間、自室等で使用。
不動産業

テープの弱めなぴっぱり感といい、切れ味抜群の軽カットといい、
テープ交換もたいへんし易く、感心しました。

対象商品:
27163544
2017-07-18
用途:
セロテープではなく、マスキングテープ用に使用

マスキングテープ用のカッター台を探していて、このハンディタイプはべたつきもなく、使用できて大変満足しています。

対象商品:
01245125
2014-09-10
用途:
梱包作業

この手の商品があるのは知っていたが、わざわざ買うのはどうもと思っていた。
しかし、使ってみて驚いた。こんなに軽く切れるなんて!
テープがうまく切れずにシワシワになることもなく、作業効率もアップした気がする。
試しに買ってみたのだが大満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「事務用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする