コクヨ
コクヨの 伝票・帳簿・記録帳
コクヨの 伝票/領収書
コクヨの 伝票ファイル
データファイルA T型
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
寸法(mm)
152.4〜279.4×254.0
注文コード
27164506
品番
EFA-110SN
参考基準価格(税別)
¥1,450
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
寸法
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
収容用紙の量に応じてとじ厚を変えることができる表紙分離タイプです。
バースト用:連続伝票用紙を一枚一枚切り離し、マージナルパンチ穴をとじる形式です。
表紙/色板紙
寸法(mm)
152.4〜279.4×254.0
寸法T(mm)
6〜11
寸法Y(mm)
10
外形寸法縦(mm)
281
外寸横幅(mm)
270
紙質
表紙/色厚板紙(古紙パルプ配合)
収納寸法(mm)
100
収納枚数(枚)
1000
付属品
表示見出し1