コクヨ
コクヨの 伝票・帳簿・記録帳
コクヨの 伝票/領収書
コクヨの 伝票ファイル
データファイルA Y型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
寸法(mm)
279.4〜304.8×215.9
注文コード
27164637
品番
EFA-8512SN
参考基準価格(税別)
¥1,260
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
この商品は
寸法
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
収容用紙の量に応じてとじ厚を変えることができる表紙分離タイプです。
アンバースト用:連続伝票用紙を切り離さず、連続のままとじる形式のデータファイルです。
表紙/色厚板紙
寸法(mm)
279.4〜304.8×215.9
寸法Y(mm)
11〜12
寸法T(mm)
8.5
外形寸法縦(mm)
231
外寸横幅(mm)
307
紙質
表紙/色厚板紙(古紙パルプ配合)
収納寸法(mm)
100
収納枚数(枚)
1000
付属品
表示見出し1