コクヨ
コクヨの 伝票・帳簿・記録帳
コクヨの 伝票/領収書
コクヨの 伝票ファイル
データファイルA Y型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
寸法(mm)
279.4〜381.0×279.4
注文コード
27164682
品番
EF-251SNB
参考基準価格(税別)
¥1,790
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
寸法
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
収容用紙の量に応じてとじ厚を変えることができる表紙分離タイプです。
アンバースト用:連続伝票用紙を切り離さず、連続のままとじる形式のデータファイルです。
表紙/色厚板紙
寸法(mm)
279.4〜381.0×279.4
寸法Y(mm)
11〜15
寸法T(mm)
11
外形寸法縦(mm)
294
外寸横幅(mm)
383
紙質
表紙/色厚板紙(古紙パルプ配合)
収納寸法(mm)
100
収納枚数(枚)
1000
付属品
表示見出し・背見出し各1