EF-151EB データファイルB T型 コクヨ 27164725

データファイルB T型

(1件のレビュー)
内容量1冊注文コード27164725品番EF-151EB
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月17日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥800販売価格(税込)¥725
販売価格(税別)
659

収容用紙の量に応じてとじ厚を変えることができる表紙分離タイプです。
バースト用:連続伝票用紙を一枚一枚切り離し、マージナルパンチ穴をとじる形式です。
表紙/色板紙

グリーン購入法適合寸法(mm)152.4~279.4×381.0寸法T(mm)6~11寸法Y(mm)15外寸横幅(mm)395紙質再生材配合率/表紙:色板紙(古紙パルプ配合率71%)、表紙/色板紙(古紙パルプ配合)収納寸法(mm)100収納枚数(枚)1000外形寸法縦(mm)281
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27164752
2018-07-31
用途: 書類をつづるときに
卸売・小売業

他の小売店で購入していましたが、こちらのほうが安く割引やクーポン等付くため大変助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

伝票/領収書」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする