データファイルB T型

(1件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード27164752 品番EF-151EP
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥725
販売価格(税別)
659
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

収容用紙の量に応じてとじ厚を変えることができる表紙分離タイプです。
バースト用:連続伝票用紙を一枚一枚切り離し、マージナルパンチ穴をとじる形式です。
表紙/色板紙

グリーン購入法適合 寸法(mm)152.4〜279.4×381.0 寸法T(mm)6〜11 寸法Y(mm)15 外寸横幅(mm)395 紙質再生材配合率/表紙:色板紙(古紙パルプ配合率71%)、表紙/色板紙(古紙パルプ配合) 収納寸法(mm)100 収納枚数(枚)1000 外形寸法縦(mm)281

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27164752
2018-07-31
用途:
書類をつづるときに
卸売・小売業

他の小売店で購入していましたが、こちらのほうが安く割引やクーポン等付くため大変助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「伝票/領収書」にはこんなカテゴリがあります

シェアする