曜日別特売
EAS-CL-26 OAクリーナー(機器用) コクヨ 27165154

OAクリーナー(機器用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(150枚)注文コード27165154品番EAS-CL-26
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,400

機器用ウェットティッシュタイプのOAクリーナー。
ボトルタイプ
極細繊維の不織布が汚れを強力に拭き取ります。
静電気防止剤がホコリを付きにくくします。

グリーン購入法適合エコマーク認定認定材質ボトル:R-PP、キャップ:R-PEサイズ130×180枚数150紙質再生材配合率/ボトル・小ブタ:R-PP100%、キャップ:R-PE100%、不織布/キュプラ効果帯電防止エコマーク認定番号18 112 028
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パソコン掃除!OAクリーニング用品の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oa_cleaning/
2022-06-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

OAクリーニング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする