ネガアルバム ア-202用ネガポケット替台紙

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(25枚) 注文コード27165845 品番ア-212
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥940 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

35mm・7段ネガポケット両面クリヤータイプ25枚入り
片面乳白ポケット台紙は、ベースフィルムを乳白色にしていますので、自然光でも見やすくなっています。
タイトルカード付き

仕様タイトルカード付き、ア-202用 タイプ収容カット数(表のみ)/35mmフィルム42コマ 縦(mm)340 横(mm)240 台紙35mmネガポケット25枚

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27165845
2020-05-30
用途:
昔撮影したネガの整理

昔のネガ袋は紙製のものでしたが、これを新しいものに交換しつつ、データの整理をしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「アルバム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする