KJ-6055W インクジェット用はかどりインデックス コクヨ 27165976

インクジェット用はかどりインデックス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(10枚) 注文コード27165976 品番KJ-6055W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥360
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

位置合わせがしやすい<はかどり機能>でまっすぐ・きれいに貼れます。
無地なので自由なデザインや文字配置ができます。
無償ソフト<合わせ名人>対応で、カンタンにデザイン編集・印刷ができます。
はがきサイズで少枚数印刷できます。
発色の良いインクジェット専用用紙。
しっかり貼れる強粘着タイプ。

サイズ 種別シートNo.:JF 一辺長さ(mm)32・23 主な用途インデックス用 ラベルサイズ(mm)32×23 面付12面 片数120 ラベル厚(mm)0.12 余白四辺余白付 入数10 シートサイズハガキ 適合プリンタインクジェットプリンタ
注意
※インクジェットプリンタ専用です。レーザープリンタ、コピー機、熱転写プリンタでは使用できません。用紙厚さ160g/m2以上のラベル用紙に対応した機種にてお使いください。また、高速印刷の機種では使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする