カード立てメニュー型 再生PET

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法(幅W×高さH)(mm)125×175 注文コード27166344 品番カト-31N
参考基準価格(税別)¥660 販売価格(税込) ¥450
販売価格(税別)
409
この商品は寸法など3種類から選べます 他の種類を見る

両面表示タイプなので、一方に特選メニュー、他方にその写真をセットすれば、より効果的な表示が可能です。
喫茶店・レストラン・飲食店のメニューに便利です。
高い位置での表示には縦使い、低い位置での表示の場合は横使いと二通りに使用できます。
ショーウインドーやディスプレイでの価格表示に便利です。

材質R-PET 寸法(幅W×高さH)(mm)125×175 エコマーク認定認定 厚さt(mm)1 紙質再生材配合率/R-PET80% グリーン購入法適合 エコマーク認定番号17 112 244
注意
※高温になる場所に長時間置いた場合、変形のおそれがあります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:471

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27166326
2024-03-20
用途:
こども食堂開催時
飲食業

こども食堂開催時に、アレルギー対応などの大事なお知らせを書いた紙をカード立てに入れて各テーブルに置くことにしました。毎回口頭で伝える手間が省け、1度作ったらずっと使えるので、本当に買って良かったです。こどもたちがべたべた触って汚れてもさっと拭けばきれいになるのも助かるし、邪魔にならないサイズなので良かったです。

対象商品:
27166326
2024-02-10
用途:
こども食堂で
飲食業

アレルギー対応についてなど、大切なお知らせをカードにしてテーブルに立てることにしました。ホームページでは案内しているけれどちゃんと見ていない方もいるし、スタッフが毎回口頭で伝えるのも忘れてしまうこともあるかも知れないので、これで安心です。

対象商品:
27166335
2023-01-28
用途:
設備簡易カバー

バリエーションや任意寸法の指定ができると更に良いと思います。

対象商品:
27166335
2020-12-02
用途:
メニュースタンドとして使用
建設業・工事業

素材が良く落としても割れない。A4二つ折りがピッタリ収まり重宝しています。

対象商品:
27166326
2018-02-03
用途:
調剤薬局で調剤室にいる時、患者さんが来られたら気づかないのでベルを置きました。ベルを押してくださいと書いて受付に置きます。
その他業種

大きすぎず、表示したい言葉はきちんと書けて目的が伝わるのでよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポップスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする