リサイクルボックス<デスクサイドタイプ>1種分別タイプ(薄型)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 27166378 品番 イレ-61NDM
参考基準価格(税別)¥3,300 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

デスクサイドタイプのリサイクルボックス(Sサイズ)です。
強力マグネットによりスチール部分に固定します。

容量(L)5 ダークグレー 仕様固定用強力マグネットシート・分別シール(小)付き サイズS 材質(本体)R-ABS エコマーク認定認定 紙質再生材配合率/本体:R-ABS100% 外寸法・幅(mm)332 外寸法・高さ(mm)230 外寸法・奥行(mm)79 エコマーク認定番号17 112 273

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:276

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27166405
2020-11-05
用途:
アンケート等回収ボックスなど
園田グリーンマンション管理組合 様

問題なく使用させていただいております。
多くの書類を保管出来ますので、満足しております。

1人が参考にしています
対象商品:
27166378
2019-02-27
用途:
事務所にて使用
新正自動車有限会社 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

本社との連絡用ファイル入れとして使用しています。本来使おうと思っていた場所にはマグネットの設置面の関係で取り付けられなかったので、別のところで使うことになりました。問題なく使用しています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする