コクヨ
コクヨの 文房具
コクヨの クリップ/リング
コクヨの クリップ
ダブルクリップ
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27166545
品番
クリ-33
参考基準価格(税別)
¥76
販売価格(税込)
¥66
販売価格(税別)
¥
60
バスケットに入れる
ハンドルが折り返せるのでかさばりません。
材質
スチール
色
ブラック
サイズ
大
枚数
約100
口幅(mm)
32
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※とじ枚数表示は、PPC用紙64g/m
2
を使用時の数値です。再生紙の場合は若干少なくなることがありますのでご注意ください。