クリヤーブック〈キャリーオール〉(固定式)A4縦

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 27169117 品番 ラ-1V
参考基準価格(税別)¥710 販売価格(税込) ¥692
販売価格(税別)
629

中紙がないので、表裏印刷のチラシなどが両面閲覧可能。
透明表紙で書類のテーマやタイトルが見えるため、プレゼンテーションツールとしても最適。
ソフトでスリム、そしてライト感覚。持ち運びに便利です。
表紙/PPシート。

サイズA4-S 背幅(mm)11 ポケット数20 用途ソフトでスリムだから持ち運びに便利。中紙がないので両面閲覧に適しています。 材質表紙/R-PP,ポケット/PP 高さ(mm)312 外幅寸法(mm)229

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「クリヤーブック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする