コクヨ
コクヨの ファイリング
コクヨの クリヤーブック
コクヨの 固定式クリヤーブック
クリヤーブック〈キャリーオール〉固定式背ポケットB4縦
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
27169485
品番
ラ-5824B
参考基準価格(税別)
¥1,240
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
背ポケットにタイトルが書き込める背見出し紙をセットしました。
中身の透ける透明表紙なので、開けずに内容物が分かります。
サイズ
B4-S
色
青
用途
薄型だから、持ち運びに便利。
仕様
替背紙式
材質
表紙/R-PP,ポケット/PP
高さ(mm)
376
外幅寸法(mm)
278
背幅(mm)
22
ポケット数
20