ラ-5P クリヤーブック〈キャリーオール〉(固定式)B5縦 コクヨ 27169555 ラ-5P クリヤーブック〈キャリーオール〉(固定式)B5縦 コクヨ 27169555 ラ-5P クリヤーブック〈キャリーオール〉(固定式)B5縦 コクヨ 27169555 ラ-5P クリヤーブック〈キャリーオール〉(固定式)B5縦 コクヨ 27169555 ラ-5P クリヤーブック〈キャリーオール〉(固定式)B5縦 コクヨ 27169555

クリヤーブック〈キャリーオール〉(固定式)B5縦

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 27169555 品番 ラ-5P
参考基準価格(税別)¥620 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

中紙がないので、表裏印刷のチラシなどが両面閲覧可能。
透明表紙で書類のテーマやタイトルが見えるため、プレゼンテーションツールとしても最適。
ソフトでスリム、そしてライト感覚。持ち運びに便利です。
表紙/PPシート。

サイズB5-S 用途ソフトでスリムだから持ち運びに便利。中紙がないので両面閲覧に適しています。 材質表紙/R-PP,ポケット/PP 高さ(mm)272 外幅寸法(mm)202 背幅(mm)11 ポケット数20

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27169564
2019-05-24
用途:
メニューブックとして使っています

メニューブックとして使用しているので、ポケット数が10ポケットくらいがあればうれしい。余ったポケットが邪魔。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「クリヤーブック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする