曜日別特売
ラ-T720Y クリヤーブックウェーブカット替紙式A4縦 コクヨ 27170115

クリヤーブックウェーブカット替紙式A4縦

(5件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
ポケット数17
最大ポケット数50
内容量1冊注文コード27170115品番ラ-T720Y
参考基準価格(税別)¥2,630販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

中身を落としても開かないロック付きリングとじ具(スーパーロック)を採用。
丈夫なポケット。従来より厚みが約40%UP。
ポケット中紙は、表紙に合わせた色展開です。
リング内径/11mm。
穴数/30穴。
表紙・ポケットに再生PPを使用しています。

サイズA4-S材質とじ具:ミドルタイプ(スーパーロック)・金属、表紙/発泡R-PP、ポケット/R-PP外幅寸法(mm)260背幅(mm)27ポケット数17仕様替背紙式高さ(mm)312穴数30リング内径(Φmm)17紙質再生材配合率/表紙:発泡R-PP50%、ポケット:R-PP40%グリーン購入法適合最大ポケット数50替え紙ラ-T880B
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-20
用途: 月次の証憑書類の保管

この厚みのバインダーは少ないが、これはとても使いやすい。
ただ、附属のポケットが少し少ないのと、色のバリエーションが少ないのが残念な点である。

MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。
今後の商品ラインナップの参考にさせていただきます。

対象商品 : 27170063
2024-05-27
用途: 日報保管用
未来工業株式会社製造業

現場の日報を保管するのに使用しております。
10%OFFデーなどを使うと よりお得に購入出来てありがたいです。

対象商品 : 27170072
2024-02-12
用途: お客様の打合せ書類
建設業・工事業

もう15年くらい使っています。
ポケットも増やせてとてもいいです。

対象商品 : 27170063
2020-07-28
用途: 書類の整理

以前から使っている商品です。モノタロウさんで扱っているとは知りませんでした。部品の調達のついでに購入しました。

対象商品 : 27170097
2019-01-23
用途: 書類の保管
農・林・水産業

クリアファイルが厚めで書類の保管が安心です。また、上部がウェーブカットされている為、出し入れが楽です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

クリヤーブック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする