曜日別特売
ラ-T731B クリヤーブックウェーブカット替紙式B5縦 コクヨ 27170194

クリヤーブックウェーブカット替紙式B5縦

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
ポケット数25
最大ポケット数65
穴数30
内容量1冊注文コード27170194品番ラ-T731B
参考基準価格(税別)¥2,810販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

環境に配慮したリベット付きでとじ具を外すことができ、廃棄時に分別可能です。
中身を落としても開かないロック付きリングとじ具(スーパーロック)を採用。
丈夫なポケット。従来より厚みが約40%UP。
ポケット中紙は、表紙に合わせた色展開です。
穴数/30穴。
表紙・ポケットに再生PPを使用しています。

材質とじ具:ミドルタイプ(スーパーロック)・金属、表紙/発泡R-PP、ポケット/R-PP仕様替背紙式サイズB5-S高さ(mm)272外幅寸法(mm)237背幅(mm)33穴数30ポケット数25リング内径(Φmm)23紙質再生材配合率/表紙:発泡R-PP50%、ポケット:R-PP40%グリーン購入法適合最大ポケット数65替え紙ラ-T881B
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

クリヤーブック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする