クリヤーブックウェーブカット固定式A4縦

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 27170307 品番 ラ-T590B
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥5,100 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

出し入れ簡単!ポケットに波形のカットが入っているので、紙の出し入れがスムーズにできます。
丈夫なポケット。従来より厚みが約40%UP。
ポケット中紙は、表紙に合わせた色展開です。

サイズA4-S グリーン購入法適合 背幅(mm)64 ポケット数100 仕様替背紙式 材質表紙・ポケット/R-PP 高さ(mm)308 外幅寸法(mm)238 紙質再生材配合率/表紙:R-PP50%、ポケット:R-PP40%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「クリヤーブック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする