クリヤーブックウェーブカット固定式B5縦

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード27170526 品番ラ-T551B
参考基準価格(税別)¥630 販売価格(税込) ¥571
販売価格(税別)
519
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

出し入れ簡単!ポケットに波形のカットが入っているので、紙の出し入れがスムーズにできます。
丈夫なポケット。従来より厚みが約40%UP。
ポケット中紙は、表紙に合わせた色展開です。
表紙・ポケットに再生PPを使用しています。

サイズB5-S 背幅(mm)10 ポケット数10 仕様替背紙式 材質表紙・ポケット/R-PP 高さ(mm)268 外幅寸法(mm)210 紙質再生材配合率/表紙:R-PP50%、ポケット:R-PP40% グリーン購入法適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「クリヤーブック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする