曜日別特売
ラ-T562DM クリヤーブックウェーブカット固定式A5縦 コクヨ 27170718

クリヤーブックウェーブカット固定式A5縦

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1冊注文コード27170718品番ラ-T562DM
参考基準価格(税別)¥1,150販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

出し入れ簡単!ポケットに波形のカットが入っているので、紙の出し入れがスムーズにできます。
丈夫なポケット。従来より厚みが約40%UP。
ポケット中紙は、表紙に合わせた色展開です。
表紙・ポケットに再生PPを使用しています。

サイズA5-Sダークグレー仕様替背紙式材質表紙・ポケット/R-PP高さ(mm)221外幅寸法(mm)176背幅(mm)17ポケット数20紙質再生材配合率/表紙:R-PP50%、ポケット:R-PP40%グリーン購入法適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

クリヤーブック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする