コクヨ
コクヨの ファイリング
コクヨの クリヤーブック
コクヨの 固定式クリヤーブック
クリヤーブック<フレッシェン>(固定式)A4縦
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1冊
ポケット数
5
色
黄緑
注文コード
27171262
品番
ラ-S10LG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥260
この商品は
ポケット数・色
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
ポップで爽やかな透明ポケットファイル
乱反射しにくいグレアレス仕上げのポケットをセットしました。
外から内容物が分かりやすく、プレゼンテーションなどの提出用ファイルに最適です。
サイズ
A4-S
色
黄緑
ポケット数
5
材質
表紙/R-PP,ポケット/PP
高さ(mm)
309
外幅寸法(mm)
234