コクヨ
コクヨの ファイリング
コクヨの クリヤーブック
コクヨの 固定式クリヤーブック
クリヤーブック<フレッシェン>(固定式)A4縦
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
27171287
品番
ラ-S10T
参考基準価格(税別)
¥390
販売価格(税込)
¥340
販売価格(税別)
¥
309
バスケットに入れる
ポップで爽やかな透明ポケットファイル
乱反射しにくいグレアレス仕上げのポケットをセットしました。
外から内容物が分かりやすく、プレゼンテーションなどの提出用ファイルに最適です。
サイズ
A4-S
色
透明
ポケット数
5
材質
表紙/R-PP,ポケット/PP
高さ(mm)
309
外幅寸法(mm)
234