コクヨ
コクヨの 輪ゴム・ゴムバンド
コクヨの 輪ゴム
ゴムバンドNO.14
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(100g)
注文コード
27172172
品番
コム-14N
参考基準価格(税別)
¥530
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
種類
箱入り
仕様
正味100g、約820本
厚さ(mm)
1
タイプ
天然ゴム使用の高品質タイプ
内径(Φmm)
約32
番手
No.14