コクヨ
コクヨの 輪ゴム・ゴムバンド
コクヨの 輪ゴム
ゴムバンドNO.14
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(500g)
注文コード
27172188
品番
コム-514
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
種類
スライダー付きポリ袋入り
厚さ(mm)
1
タイプ
天然ゴム使用の高品質タイプ
内径(Φmm)
約32
番手
No.14